Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schablone Mandala, 30,5x30,5cm, SB-Btl 1Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Schablone Mandala
Produktfoto: Schablone Mandala
Rayher Schablone Mandala
Dekoidee: Schablone Mandala
Dekoidee: Schablone Mandala
Dekoidee: Schablone Mandala
Dekoidee: Schablone Mandala
Artikel-Nr.:
     C825-38969000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     38969000
EAN/GTIN:
     4006166499289
Suchbegriffe:
Malschablonen
malschablonen

Die strapazierfähige, wieder verwendbare Schablone aus lasergeschnittenem Polyester ist PVC frei. Du kannst sie ganz einfach mit Wasser reinigen. Sollte die Farbe angetrocknet sein, dann legst du die Schablone für einige Minuten ins Wasser und schon kannst du die Farbe ganz einfach mit einem Schwamm abrubbeln.

Du kannst die Schablone beidseitig verwenden und beliebig ansetzen. Das Mandala hat einen Durchmesser von ca. 26,5 cm. Fixiere die Schablone einfach mit non-permanentem Sprühkleber (Art. Nr. 3401400) und trage die gewünschte Farbe mit einem Malschwamm oder einem Schablonierpinsel auf.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Chalky Finish, Schablonen zum Malen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,08*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 10,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.