Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jutekordel auf Holzkarte, 1,5mm ø, 10m, sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Jutekordel auf Holzkarte, 1,5mm ø
Produktfoto: Jutekordel auf Holzkarte, 1,5mm ø
Rayher Jutekordel auf Holzkarte, 1,5mm ø
Farbauswahl: Jutekordel auf Holzkarte, 1,5mm ø
Produktfoto: Jutekordel auf Holzkarte, 1,5mm ø
Dekoidee: Jutekordel auf Holzkarte, 1,5mm ø
Dekoidee: Jutekordel auf Holzkarte, 1,5mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-42000504
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     42000504
EAN/GTIN:
     4006166753466
Suchbegriffe:
Deko-Sand
Dekorationssand
Dekosand
Farbsand
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Jute
Farbe:
sand
Inhalt:
10 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,18*
1 Stück enthält 10 Meter (€ 0,318* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
42000104
€ 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.