Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Jutegarn, 6fach, 6mm ø, Spule 120m, weiß


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktfoto: Jutegarn, 6fach, 6mm ø
Produktfoto: Jutegarn, 6fach, 6mm ø
Rayher Jutegarn, 6fach, 6mm ø
Produktfoto: Jutegarn, 6fach, 6mm ø
Verpackungsfoto: Jutegarn, 6fach, 6mm ø
Farbauswahl: Jutegarn, 6fach, 6mm ø
Produktfoto: Jutegarn, 6fach, 6mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-4200502
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     4200502
EAN/GTIN:
     4006166049538
Suchbegriffe:
Jute Garn
Jute Schnur
Jutegarn
Juteschnur

Das kompakte Jutegarn ist dicker als normales Garn und somit variabel einsetzbar. Dieses Garn ist strapazierfähig und beständig, sodass du es zu vielen verschiedenen Bastelarbeiten, an Kratzenkratzbäumen und vielem mehr verwenden kannst.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Jute
Farbe:
weiß
Inhalt:
120 m
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: jute schnur, Jutebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,44*
1 Spule enthält 120 Meter (€ 0,112* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
4200505
€ 13,44*
Ähnlich
Rayher Hobby
4200501
€ 13,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.