Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Jutegarn, 6fach, 6mm ø, Spule 120m, d.braun


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktfoto: Jutegarn, 6fach, 6mm ø
Produktfoto: Jutegarn, 6fach, 6mm ø
Rayher Jutegarn, 6fach, 6mm ø
Verpackungsfoto: Jutegarn, 6fach, 6mm ø
Farbauswahl: Jutegarn, 6fach, 6mm ø
Produktfoto: Jutegarn, 6fach, 6mm ø
Detailfoto: Jutegarn, 6fach, 6mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-4200505
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     4200505
EAN/GTIN:
     4006166049545
Suchbegriffe:
Jute Garn
Jute Schnur
Jutegarn
Juteschnur
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Jute
Farbe:
dunkelbraun
Inhalt:
120 m
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: jute schnur, Jutebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,44*
1 Spule enthält 120 Meter (€ 0,112* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
4200501
€ 13,44*
Ähnlich
Rayher Hobby
4200502
€ 13,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.