Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garn, 2mm ø, ca. 180g, Spule 70m, schwarz


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktfoto: Garn, 2mm ø
Produktfoto: Garn, 2mm ø
Rayher Garn, 2mm ø
Produktfoto: Garn, 2mm ø
Detailfoto: Garn, 2mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-4400101
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     4400101
EAN/GTIN:
     4006166172236
Suchbegriffe:
Deko-Band
Dekoband
Dekogewebe
Schmuck-Band

Das Garn besteht zu 100 % aus Baumwolle und hat einen Durchmesser von 2 mm. Durch die schwarze Farbe kann es unkompliziert mit allem möglichen Bastelmaterial kombiniert werden. Ob als kleines Helferlein für Fixierarbeiten, zum Abbinden bei Batikarbeiten oder zum kreativen Legen von Figuren, Mustern und Schriften – dieses Garn kann für nahezu alles verwendet werden!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Baumwolle
Farbe:
schwarz
Inhalt:
70 m
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,24*
1 Spule enthält 70 Meter (€ 0,132* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
4400102
€ 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.