Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garn, 2mm ø, ca. 180g, Spule 70m, weiß


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktfoto: Garn, 2mm ø
Produktfoto: Garn, 2mm ø
Rayher Garn, 2mm ø
Detailfoto: Garn, 2mm ø
Dekoidee: Garn, 2mm ø
Dekoidee: Garn, 2mm ø
Dekoidee: Garn, 2mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-4400102
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     4400102
EAN/GTIN:
     4006166050220
Suchbegriffe:
Deko-Band
Dekoband
Dekogewebe
Schmuck-Band
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
weiß
Inhalt:
70 m
Sicherheitshinweise:
P07
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,24*
1 Spule enthält 70 Meter (€ 0,132* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
4400101
€ 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.