Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siebdruck-Schablone Traumfänger A4, 1 Schablone+1 Rakel, SB-Btl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Siebdruck-Schablone Traumfänger A4
Produktfoto: Siebdruck-Schablone Traumfänger A4
Rayher Siebdruck-Schablone Traumfänger A4
Dekoidee: Siebdruck-Schablone Traumfänger A4
Dekoidee: Siebdruck-Schablone Traumfänger A4
Dekoidee: Siebdruck-Schablone Traumfänger A4
Artikel-Nr.:
     C825-45091000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     45091000
EAN/GTIN:
     4006166016936
Suchbegriffe:
Kombischablone
Malschablonen
malschablonen

Schabloniert oder bedruckt?
Dank der hochwertigen Siebdruckschablone von Rayher lassen sich kaum Unterschiede feststellen. Die Siebdruckschablone aus weichem Gewebe haftet ideal auf glatten Untergründen wie Textilien, Holz, Beton, Keilrahmen, Papier, Fliesen, Glas und vielen mehr…
Die filigranen Schablonenmotive bestehen aus feinem Gitternetz und ermöglichen daher detailgetreu und exakte Schablonier-Ergebnisse – fast wie gedruckt. Für beste Ergebnisse empfehlen wir die Siebdruckschablonen in Kombination mit cremigen, nicht zu flüssigen Farben, ohne großen Flitter- und Glitterpartikel zu verwenden, wie zum Beispiel Chalky Finish Farbe, Stoffmalfarbe und Extreme Sheen. Die Farben werden je nach Konsistenz mit einer Rakel oder einem Pinsel aufgetragen.
Bei sorgfältiger Reinigung und Pflege der Schablone nach Gebrauch, hast du lange Freude daran und kannst diese beliebig oft wiederverwenden.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Nylon
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Schablonen zum Malen, Traumfänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.