Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkordel mit Draht, 2mm ø, Rolle 25m, d.grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktfoto: Papierkordel mit Draht, 2mm ø
Produktfoto: Papierkordel mit Draht, 2mm ø
Rayher Papierkordel mit Draht, 2mm ø
Farbauswahl: Papierkordel mit Draht, 2mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-5116013
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     5116013
EAN/GTIN:
     4006166680427
Suchbegriffe:
Papierkordel mit Draht
Papierkordeldraht
papierkordel mit draht

Die dünne Papierkordel mit ø 2 mm ist ein tolles Bastelaccessoire für eine Vielzahl von Basteleien und Dekorationen.

Ob zum Verpacken von Geschenken, zum Dekorieren, Umwickeln und Schleifen binden für verschiedene Dekorationen, als Geschenkanhänger, zum Karten verzieren oder auch in Kombination mit dem Lampenhobby, für Tischdekorationen und vieles mehr – die Papierkordel setzt überall tolle farbige Akzente.

Die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten, die große Farbauswahl und der günstige Preis machen aus der Papierkordel ein absolutes Deko-Highlight.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
dunkelgrün
Inhalt:
25 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Papierkordel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,18*
1 Rolle enthält 25 Meter (€ 0,1272* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
5116005
€ 3,18*
Ähnlich
Rayher Hobby
5116031
€ 3,18*
Ähnlich
Rayher Hobby
5116018
€ 3,18*
Ähnlich
Rayher Hobby
5116001
€ 3,18*
Ähnlich
Rayher Hobby
5116002
€ 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.