Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chenilledraht-Mischung, 50x0,9cm, sortiert, SB-Btl 10Stück, braun Töne


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Chenilledraht-Mischung
Produktfoto: Chenilledraht-Mischung
Rayher Chenilledraht-Mischung
Verpackungsfoto: Chenilledraht-Mischung
Dekoidee: Chenilledraht-Mischung
Dekoidee: Chenilledraht-Mischung
Artikel-Nr.:
     C825-52138000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     52138000
EAN/GTIN:
     4006166803086
Suchbegriffe:
Chenille-Draht
Chenilledraht
Chenillendraht
Pfeifenreiniger

An deinem Geschenk, an deiner
Dekoration fehlt noch ein kleiner, günstiger Gag? Forme mit dem Draht in schön abgestimmten Braun-Tönen noch einen Hasen, den Lieblingsbuchstaben oder einen Glücksbringer. Ganz schnell bekommen so die Gaben deine persönliche Note.
Der Draht besteht aus 60% Polyester, 40% Eisen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Inhalt:
10 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: chenille-draht set, chenille draht, chenille-draht rayher, Biegeplüsch, Chenilledrähte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,67*
1 Beutel enthält 10 Stück (€ 0,167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.