Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickschlauch mit Draht, 5mm ø, 3m, elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Strickschlauch mit Draht, 5mm ø
Produktfoto: Strickschlauch mit Draht, 5mm ø
Rayher Strickschlauch mit Draht, 5mm ø
Farbauswahl: Strickschlauch mit Draht, 5mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-55937104
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     55937104
EAN/GTIN:
     4006166814419
Suchbegriffe:
Bastel-Draht
Basteldraht
Deko-Draht
Dekodraht

Der Schlauch eignet sich perfekt zum Formen von Bildern und Schriftzügen, aber auch für andere, kreative Bastelarbeiten wie dem Umwickeln von Drähten und anderen Gegenständen. Durch den eingearbeiteten Draht bleiben deine Kreationen perfekt in Form. Mach mit deinen individuellen Arbeiten anderen eine Freude, oder verschönere dein Zuhause. Der Strickschlauch ist 3 m lang und hat einen Durchmesser von 5 mm. Er besteht zu 100 % aus Polyester.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
elfenbein
Inhalt:
3 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Effektdraht, basteldraht rayher, basteldraht, Strickschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,35*
1 Stück enthält 3 Meter (€ 1,11667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
55937358
€ 3,35*
Ähnlich
Rayher Hobby
55937560
€ 3,35*
Ähnlich
Rayher Hobby
55937164
€ 3,35*
Ähnlich
Rayher Hobby
55937264
€ 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.