Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wollkordel mit Jutekern, 5mm ø, SB-Holzkarte 3,5m, lavendel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rayher Wollkordel mit Jutekern, 5mm ø
Rayher Wollkordel mit Jutekern, 5mm ø
Farbauswahl: Wollkordel mit Jutekern, 5mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-55962312
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     55962312
EAN/GTIN:
     4006166065828
Suchbegriffe:
Schmuck-Kordel
Schmuckkordel
schmuckkordel rayher
schmuckkordel
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Naturmaterial
Farbe:
lavendel
Inhalt:
3.5 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,93*
1 Stück enthält 3,5 Meter (€ 0,83715* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
55962452
€ 2,93*
Ähnlich
Rayher Hobby
55962291
€ 2,93*
Ähnlich
Rayher Hobby
55962104
€ 2,93*
Ähnlich
Rayher Hobby
55962276
€ 2,93*
Ähnlich
Rayher Hobby
55962560
€ 2,93*
Ähnlich
Rayher Hobby
55962372
€ 2,93*
Ähnlich
Rayher Hobby
55962518
€ 2,93*
Ähnlich
Rayher Hobby
55962287
€ 2,93*
Ähnlich
Rayher Hobby
55962159
€ 2,93*
Ähnlich
Rayher Hobby
55962412
€ 2,93*
Ähnlich
Rayher Hobby
55962210
€ 2,93*
Ähnlich
Rayher Hobby
55962450
€ 2,93*
Ähnlich
Rayher Hobby
55962161
€ 2,93*
Ähnlich
Rayher Hobby
55962254
€ 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.