Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Schmuckzubehör
>
Aufreihgarn
>
Schmuckkordel
>
Artikel
Wollkordel mit Jutekern, 5mm ø, SB-Holzkarte 3,5m, hellgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C825-55962560
Hersteller:
Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
55962560
EAN/GTIN:
4006166938245
Suchbegriffe:
Schmuck-Kordel
Schmuckkordel
schmuckkordel rayher
schmuckkordel
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Naturmaterial
Farbe:
hellgrau
Inhalt:
3.5 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
... >
Rayher
>
Basteltrends & Aktuelles
>
Neuheiten Januar 2024
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,93*
1 Stück enthält 3,5 Meter (€ 0,83715* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wollkordel mit Jutekern, 5mm ø, SB-Holzkarte 3,5m, avocado
Rayher Hobby
55962452
€ 2,93*
Ähnlich
Wollkordel mit Jutekern, 5mm ø, SB-Holzkarte 3,5m, bordeaux
Rayher Hobby
55962291
€ 2,93*
Ähnlich
Wollkordel mit Jutekern, 5mm ø, SB-Holzkarte 3,5m, elfenbein
Rayher Hobby
55962104
€ 2,93*
Ähnlich
Wollkordel mit Jutekern, 5mm ø, SB-Holzkarte 3,5m, fuchsia
Rayher Hobby
55962276
€ 2,93*
Ähnlich
Wollkordel mit Jutekern, 5mm ø, SB-Holzkarte 3,5m, jeansblau
Rayher Hobby
55962372
€ 2,93*
Ähnlich
Wollkordel mit Jutekern, 5mm ø, SB-Holzkarte 3,5m, karamell
Rayher Hobby
55962518
€ 2,93*
Ähnlich
Wollkordel mit Jutekern, 5mm ø, SB-Holzkarte 3,5m, klassikrot
Rayher Hobby
55962287
€ 2,93*
Ähnlich
Wollkordel mit Jutekern, 5mm ø, SB-Holzkarte 3,5m, lavendel
Rayher Hobby
55962312
€ 2,93*
Ähnlich
Wollkordel mit Jutekern, 5mm ø, SB-Holzkarte 3,5m, lichtgelb
Rayher Hobby
55962159
€ 2,93*
Ähnlich
Wollkordel mit Jutekern, 5mm ø, SB-Holzkarte 3,5m, maigrün
Rayher Hobby
55962412
€ 2,93*
Ähnlich
Wollkordel mit Jutekern, 5mm ø, SB-Holzkarte 3,5m, orange
Rayher Hobby
55962210
€ 2,93*
Ähnlich
Wollkordel mit Jutekern, 5mm ø, SB-Holzkarte 3,5m, salbei
Rayher Hobby
55962450
€ 2,93*
Ähnlich
Wollkordel mit Jutekern, 5mm ø, SB-Holzkarte 3,5m, sonnengelb
Rayher Hobby
55962161
€ 2,93*
Ähnlich
Wollkordel mit Jutekern, 5mm ø, SB-Holzkarte 3,5m, zartrosa
Rayher Hobby
55962254
€ 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen