Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glitter Tape, 15mm, Rolle 5m, lagune


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktfoto: Glitter Tape
Produktfoto: Glitter Tape
Rayher Glitter Tape
Farbauswahl: Glitter Tape
Produktfoto: Glitter Tape
Artikel-Nr.:
     C825-59925390
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     59925390
EAN/GTIN:
     4006166468254
Suchbegriffe:
Deko-Tape
Masking Tape
Motiv-Klebeband
Washi Tape

Glitzer und Glamour pur! Dieses Glitter Tape ist selbstklebend und lässt sich ganz einfach von der Rolle reißen. Darüber hinaus lässt es sich genauso einfach wieder entfernen – ohne Rückstände zu hinterlassen. Somit können auch unsere Kleinen gut mit dem Tape arbeiten. Das Glitter Tape eignet sich ideal dafür, deine Bastel-Projekte glanzvoll zu verschönern. Es haftet vor allem auf glatten Oberflächen, z. B. Papier, Holz, Stoff, Glas, Porzellan, Karton, Metall, etc. Ob Karten, Schachteln, Geschenkverpackungen, Boxen, Briefe, Foto- oder Scrapbooking-Alben, etc. – dieses Band verleiht all deinen Kreationen den nötigen Glanz! Dabei musst du nicht mal mehr darauf achten, dass du den Glitter nicht auf dem ganzen Tisch verteilst… Auch zur Dekoration in deinem Zuhause kannst du das Glitter Tape klasse einsetzen. Dabei kannst du es anbringen, wo immer du willst. Wie wäre es mit einer glitzernden Borte an deinem Fenster? Oder einer glänzenden Bordüre an deiner Wand? Oder einem brillanten Kerzenband? Mit solch einer Verzierung bestichst du nicht nur zu Weihnachten… Sehr schön wirkt das Glitter Tape außerdem auf Glasvasen, Glasgefäßen oder Kugeln. Hast du diese einmal mit Farbe, Papier oder Schablonen gestaltet, kannst du ihnen mit diesem glitzernden Band den letzten (glänzenden) Schliff verpassen. In unserem Sortiment bieten wir dir eine Reihe verschieden farbiger Glitter Tapes (vgl. Art. Nr. 59925xxx). Diese kannst du perfekt miteinander kombinieren! Wir wünschen dir funkelnden Spaß beim Basteln!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
lagune
Inhalt:
5 m
Sicherheitshinweise:
P03 | P05
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
Lösungsmittelfrei:
Ja
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: deko tape
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,34*
1 Rolle enthält 5 Meter (€ 0,468* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
59925268
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
59925660
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
59925389
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
59925552
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
59925616
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
59925287
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
59925612
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
59925376
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
59925576
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
59925606
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
59925102
€ 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.