Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glitter Tape, 15mm, Rolle 5m, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Farbauswahl: Glitter Tape
Farbauswahl: Glitter Tape
Rayher Glitter Tape
Produktfoto: Glitter Tape
Artikel-Nr.:
     C825-59925576
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     59925576
EAN/GTIN:
     4006166499043
Suchbegriffe:
Deko-Tape
Masking Tape
Motiv-Klebeband
Washi Tape

Mit diesem Glitzertape kannst du für die Tischdekoration Gläser, Weihnachtskarten,Tischkarten sowie Geschenkanhänger bekleben und schöne Akzente setzen. Zudem kannst du einer schlichten Geschenkverpackung wie z.B. mit Packpapier oder einfarbigem Papier einen tollen glanz geben.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
schwarz
Inhalt:
5 m
Sicherheitshinweise:
P03 | P05
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
Lösungsmittelfrei:
Ja
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: deko tape
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,34*
1 Rolle enthält 5 Meter (€ 0,468* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
59925268
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
59925660
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
59925389
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
59925552
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
59925616
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
59925287
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
59925390
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
59925612
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
59925376
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
59925606
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
59925102
€ 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.