Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbox f.Milchzähne, FSC 100%, 2,7cm, 12cm ø, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Holzbox f.Milchzähne, FSC 100%
Produktfoto: Holzbox f.Milchzähne, FSC 100%
Rayher Holzbox f.Milchzähne, FSC 100%
Produktfoto: Holzbox f.Milchzähne, FSC 100%
Produktfoto: Holzbox f.Milchzähne, FSC 100%
Artikel-Nr.:
     C825-62946505
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     62946505
EAN/GTIN:
     4006166407093
Suchbegriffe:
Holzbox
Fasermaler Kalligraphie
Kalligrafiestift
Kalligrafiestifte

Es ist für jedes Kind ein großes Ereignis, wenn der erste Zahn rausgeht. Es folgen dann nach und nach alle Milchzähne. Damit du sie alle zusammen als Erinnerung sammeln kannst, gibt es diese Box mit 20 unterschiedlich großen Kammern. Du kannst die Box
naturbelassen in Holzoptik, mit Allesfarbe (38000…), Chalky Finish (38867…), Flitter, Viskose Flockpulver (39584…) versehen, es gibt viele Möglichkeiten zum Verzieren.
Holzlasur(35023…), Schablonen, Brandmalkolben( 89366000), Transferpapier mit Vorlagen, etc., beschriften mit Alles-Marker, Chalky Finish Marker oder Kalligraphie Stift. Vielleicht möchte dein Kind die Box aber auch selbst gestalten.
Die Box ist aus Pinienholz FSC 100%. FSC™ verhindert Raubbau, schützt seltene Arten und beugt Menschenrechtsverletzungen vor. Das gilt, egal ob das Holz aus tropischen oder heimischen Wäldern stammt.
Größe: 12cm ø, Höhe 2,7cm

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
natur
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC 100%
Weitere Suchbegriffe: Kalligraphiestift, Holz Lasur, Holzlasur, Holzschutzlasur, Lasur, Lasurfarben, lasur pinie, holz lasur, Dekoartikel, Holzartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.