Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbox zum Aufbauen, FSC Mix Credit, 11,5x7,8x3cm, Box 2Stück, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Holzbox zum Aufbauen, FSC Mix Credit
Verpackungsfoto: Holzbox zum Aufbauen, FSC Mix Credit
Rayher Holzbox zum Aufbauen, FSC Mix Credit
Produktfoto: Holzbox zum Aufbauen, FSC Mix Credit
Produktfoto: Holzbox zum Aufbauen, FSC Mix Credit
Produktfoto: Holzbox zum Aufbauen, FSC Mix Credit
Produktfoto: Holzbox zum Aufbauen, FSC Mix Credit
Artikel-Nr.:
     C825-62956505
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     62956505
EAN/GTIN:
     4006166289040
Suchbegriffe:
Holzbox
Holz Lasur
Holzlasur
Holzschutzlasur

Die Holzbox zum Aufbauen ist eine originelle Verpackung für kleine Geschenke, oder allerlei Krimskrams. Die Box ist einfach nach Anleitung zusammen zu bauen. Als Leim empfehlen wir dir Art.-Nr. 30201000. Du kannst die Box ganz nach deinen Wünschen gestalten. Es gibt viele Möglichkeiten zum Verzieren.
Mit Brandmalkolben( 89366000), Transferpapier mit Vorlagen, - mit Holzlasur 35023…, -Chalky Finish Kreidefarbe 38867…, - Allesfarbe 38000…, - Extreme Sheen 35014… metallic glänzend, - Viskose Flockpulver (39584…), auch Flitter kannst du in die feuchte Farbe einstreuen. Von diesen Boxen kann man nicht genug haben, daher sind gleich 2 in einer Packung.
Holz: Birke, FSCMix Cred. (aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft.
Größe: 11;5X7,8X3 cm.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
natur
Inhalt:
2 Stück
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC Mix Credit
Weitere Suchbegriffe: Lasur, Lasurfarben, holz lasur, Dekoartikel, Holzartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.