Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quilling Lineal/ Schablone Kreise, 16x4,5cm, vonø0,7cm-2,5cm, SB-Btl 1Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Quilling Lineal/ Schablone Kreise
Produktfoto: Quilling Lineal/ Schablone Kreise
Rayher Quilling Lineal/ Schablone Kreise
Dekoidee: Quilling Lineal/ Schablone Kreise
Anleitung: Quilling Lineal/ Schablone Kreise
Anleitung: Quilling Lineal/ Schablone Kreise
Artikel-Nr.:
     C825-71933000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     71933000
EAN/GTIN:
     4006166232893
Suchbegriffe:
Kreisschablone
Kunststoff-Lineal
Kunststofflineal
Plastiklineal

Für viele Quilling Projekte sind die proportionalen Größensprünge der einzelnen Kreise ideal. Lege den gerollten Papierstreifen in einen Kreis, fixiere das Ende des Papierstreifens mit dem Papierkleber sobald die Spirale aufspringt und zu einem Kreis wird. Geeignet ist das Lineal für Papierstreifen mit einer Breite von 3-9mm und ist 16x4,5cm groß. Zusätzlich benötigst du folgendes Material: Papier-/Quillingstreifen, Quillingkamm, Quillingstift, Papierkleber, eine Leerfalsche, Quillingunterlage, Papierschere

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Malschablonen, kunststoff-lineal 16cm, kunststoff lineal, Quilling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,34*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 2,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.