Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperado Karten B6 hd-pl, FSC Mix Credit, 240x169mm, 220g/m2, Beutel 5Stück, Rössler Nr. 1103072009, weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktfoto: Paperado Karten B6 hd-pl, FSC Mix Credit
Produktfoto: Paperado Karten B6 hd-pl, FSC Mix Credit
Rayher Paperado Karten B6 hd-pl, FSC Mix Credit
Produktfoto: Paperado Karten B6 hd-pl, FSC Mix Credit
Artikel-Nr.:
     C825-73267102
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     73267102
EAN/GTIN:
     4014969292754
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Doppelkarte
Faltkarten
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Inhalt:
5 Stück
Sicherheitshinweise:
P01 | P03
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
FSC:
FSC Mix Credit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,586* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 11,64*
€ 13,8516
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 11,31*
€ 13,4589
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,85*
€ 12,9115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rössler Papier
73267104
ab € 7,91*
Ähnlich
Rössler Papier
73267376
ab € 1,59*
Ähnlich
Rössler Papier
73267284
ab € 1,60*
Ähnlich
Rössler Papier
73267526
ab € 1,59*
Ähnlich
Rössler Papier
73267509
ab € 1,59*
Ähnlich
Rössler Papier
73267258
ab € 1,59*
Ähnlich
Rössler Papier
73267408
ab € 1,58*
Ähnlich
Rössler Papier
73267502
ab € 7,91*
Ähnlich
Rössler Papier
73267291
ab € 1,59*
Ähnlich
Rössler Papier
73267372
ab € 1,59*
Ähnlich
Rössler Papier
73267444
ab € 1,59*
Ähnlich
Rössler Papier
73267356
ab € 1,58*
Ähnlich
Rössler Papier
73267276
ab € 1,59*
Ähnlich
Rössler Papier
73267154
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.