Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperado Karten B6 hd-pl, FSC Mix Credit, 240x169mm, 220g/m2, Beutel 5Stück, Rössler Nr. 1103072036, kardinalrot


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Paperado Karten B6 hd-pl, FSC Mix Credit
Produktfoto: Paperado Karten B6 hd-pl, FSC Mix Credit
Rayher Paperado Karten B6 hd-pl, FSC Mix Credit
Produktfoto: Paperado Karten B6 hd-pl, FSC Mix Credit
Artikel-Nr.:
     C825-73267284
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     73267284
EAN/GTIN:
     4014969292600
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Doppelkarte
Faltkarten
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
kardinalrot
Inhalt:
5 Stück
Sicherheitshinweise:
P01 | P03
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
FSC:
FSC Mix Credit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,94*
€ 3,50
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,32*
€ 2,76
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,24*
€ 2,67
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,15*
€ 2,56
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,05*
€ 2,44
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 2,00*
€ 2,38
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 1,99*
€ 2,37
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 1,60*
€ 1,90
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rössler Papier
73267104
ab € 7,91*
Ähnlich
Rössler Papier
73267102
ab € 7,93*
Ähnlich
Rössler Papier
73267376
ab € 1,59*
Ähnlich
Rössler Papier
73267526
ab € 1,59*
Ähnlich
Rössler Papier
73267509
ab € 1,59*
Ähnlich
Rössler Papier
73267258
ab € 1,59*
Ähnlich
Rössler Papier
73267408
ab € 1,58*
Ähnlich
Rössler Papier
73267502
ab € 7,91*
Ähnlich
Rössler Papier
73267291
ab € 1,59*
Ähnlich
Rössler Papier
73267372
ab € 1,59*
Ähnlich
Rössler Papier
73267444
ab € 1,59*
Ähnlich
Rössler Papier
73267356
ab € 1,58*
Ähnlich
Rössler Papier
73267276
ab € 1,59*
Ähnlich
Rössler Papier
73267154
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.