Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pompons, 15 mm, SB-Btl. 60 Stück, rosé


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Pompons
Produktfoto: Pompons
Rayher Pompons
Verpackungsfoto: Pompons
Farbauswahl: Pompons
Artikel-Nr.:
     C825-7651216
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     7651216
EAN/GTIN:
     4006166985676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bommeln
Pompons
Wollbommeln
rayher bommel

Verziere Faschingskostüme oder Taschen mit den bunten Pompons und lass süße Tiere und witzige Figuren entstehen. Tolle Details bastelst du mit Chenilledraht, Filzteilen, Fotokarton und Wackelaugen.
Die Pompons bestehen aus 100% Polyacryl und können mit der Hand gewaschen werden.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
rosé
Inhalt:
60 Stück
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: bommeln, pompons rosa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,67*
1 Beutel enthält 60 Stück (€ 0,02784* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
7651249
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
7651229
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
7651230
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
7651218
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
7651201
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
7651202
€ 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.