Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pompons, 15 mm, SB-Btl. 60 Stück, rot


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Pompons
Produktfoto: Pompons
Rayher Pompons
Farbauswahl: Pompons
Artikel-Nr.:
     C825-7651218
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     7651218
EAN/GTIN:
     4006166985683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bommeln
Pompons
Wollbommeln
bommeln

Verziere Faschingskostüme oder Taschen mit den bunten Pompons und lass süße Tiere und witzige Figuren entstehen. Tolle Details bastelst du mit Chenilledraht, Filzteilen, Fotokarton und Wackelaugen.
Die Pompons bestehen aus 100% Polyacryl und können mit der Hand gewaschen werden.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
rot
Inhalt:
60 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,67*
1 Beutel enthält 60 Stück (€ 0,02784* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
7651210
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
7651249
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
7651229
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
7651230
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
7651216
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
7651201
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
7651202
€ 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.