Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmuckkordel, ø 2 mm, SB-Karte 9 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Schmuckkordel
Produktfoto: Schmuckkordel
Rayher Schmuckkordel
Farbauswahl: Schmuckkordel
Dekoidee: Schmuckkordel
Artikel-Nr.:
     C825-8956901
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     8956901
EAN/GTIN:
     4006166196423
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Schmuck-Kordel
Schmuckkordel
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Nylon
Farbe:
schwarz
Inhalt:
9 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: schmuckkordel rayher, schmuckkordel, Schminkpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,51*
1 Stück enthält 9 Meter (€ 0,27889* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
8956910
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
8956902
€ 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.