Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Schmuckzubehör
>
Aufreihgarn
>
Schmuckkordel
>
Artikel
Schmuckkordel, ø 2 mm, SB-Karte 9 m, d.blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C825-8956910
Hersteller:
Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
8956910
EAN/GTIN:
4006166246869
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Schmuck-Kordel
Schmuckkordel
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Nylon
Farbe:
dunkelblau
Inhalt:
9 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
... >
Schmuckdesign
>
Ketten, Colliers & Co.
>
Schmuckkordeln
Weitere Suchbegriffe:
schmuckkordel rayher
,
schmuckkordel
,
Schminkpinsel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,51*
1 Stück enthält 9 Meter (€ 0,27889* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schmuckkordel, ø 2 mm, SB-Karte 9 m, schwarz
Rayher Hobby
8956901
€ 2,51*
Ähnlich
Schmuckkordel, ø 2 mm, SB-Karte 9 m, weiß
Rayher Hobby
8956902
€ 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen