Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Holz-Gliedermaßstab Type 1607 W, 2 m, weiß, metrische Skala, mit Winkeleinteilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILA Holz-Gliedermaßstab Type 1607 W, 2 m, weiß, metrische Skala, mit Winkeleinteilung
STABILA Holz-Gliedermaßstab Type 1607 W, 2 m, weiß, metrische Skala, mit Winkeleinteilung
Logo
STABILA Holz-Gliedermaßstab Type 1607 W, 2 m, weiß, metrische Skala, mit Winkeleinteilung
STABILA Holz-Gliedermaßstab Type 1607 W, 2 m, weiß, metrische Skala, mit Winkeleinteilung
STABILA Holz-Gliedermaßstab Type 1607 W, 2 m, weiß, metrische Skala, mit Winkeleinteilung
STABILA Holz-Gliedermaßstab Type 1607 W, 2 m, weiß, metrische Skala, mit Winkeleinteilung
STABILA Holz-Gliedermaßstab Type 1607 W, 2 m, weiß, metrische Skala, mit Winkeleinteilung
Artikel-Nr.:
     4757-1386538
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     01135
EAN/GTIN:
     4005069011352
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

STABILA Holz-Gliedermaßstab Type 1607 W, 2 m, weiß, metrische Skala, mit Winkeleinteilung

Maßstab mit beidseitig aufgedruckter Winkeleinteilung von 15° bis 150°.
Hochwertiges, speziell ausgesuchtes Buchenholz.
Umschließende, hochfeste Gelenkplatten und gehärtete Stahlfedern sorgen für Langlebigkeit, Leichtgängigkeit und exaktes Einrasten.
Widerstandsfähige, witterungsbeständige Lackierung.
Rote Zehnerzahlen für schnelle Orientierung.
Beidseitige cm/mm-Teilung.
Weitere Informationen:
Art der Skala:
doppelseitig, Winkel
Farbe:
weiß
Kopffarbe:
rot
Beschichtung:
Tauchlackierung
Gelenkkonstruktion:
Gelenkplatten verzinkt, mit Feder und verdecktem Niet
Höhe:
3.50 cm
Messlänge:
2 m
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
248 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
248 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
17 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
35 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
132 g
Gewicht Folien:
1 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Skalierung:
cm/mm
Werkstoff:
Buchenholz
Anzahl Glieder:
10 St
Genauigkeitsklasse:
III
Bauartzulassung:
Ja
Güteeigenschaft:
EG-Klasse III
Länge:
24.80 cm
Breite:
1.70 cm
Nettogewicht:
0.13 kg
Stärke des Gliedes:
3.30 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,38*
€ 5,87*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,27*
€ 6,13*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,30*
€ 6,19*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,748*
€ 6,218*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,892*
€ 6,402*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01134
ab € 4,19*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01704
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.