Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Holz-Gliedermaßstab Type 617/11, 3 m, weiß/gelbe metrische Schnellablese-Skala


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Holz-Gliedermaßstab Type 617/11, 3 m, weiß/gelbe metrische Schnellablese-Skala
STABILA Holz-Gliedermaßstab Type 617/11, 3 m, weiß/gelbe metrische Schnellablese-Skala
Logo
STABILA Holz-Gliedermaßstab Type 617/11, 3 m, weiß/gelbe metrische Schnellablese-Skala
STABILA Holz-Gliedermaßstab Type 617/11, 3 m, weiß/gelbe metrische Schnellablese-Skala
STABILA Holz-Gliedermaßstab Type 617/11, 3 m, weiß/gelbe metrische Schnellablese-Skala
STABILA Holz-Gliedermaßstab Type 617/11, 3 m, weiß/gelbe metrische Schnellablese-Skala
Artikel-Nr.:
     C8317-01231
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     01231
EAN/GTIN:
     4005069012311
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

STABILA Holz-Gliedermaßstab Type 617/11, 3 m, weiß/gelbe metrische Schnellablese-Skala

Maßstab mit weiß/gelb eingefärbter Schnellablese-Skala auf dem ersten Meter.
Hochwertiges, speziell ausgesuchtes Buchenholz.
Umschließende, hochfeste Gelenkplatten und gehärtete Stahlfedern sorgen für Langlebigkeit, Leichtgängigkeit und exaktes Einrasten.
Widerstandsfähige, witterungsbeständige Lackierung.
Rote Zehnerzahlen für schnelle Orientierung.
Beidseitige cm/mm-Teilung.
Weitere Informationen:
Art der Skala:
doppelseitig
Farbe:
weiß/gelb
Kopffarbe:
rot
Beschichtung:
Tauchlackierung
Gelenkkonstruktion:
Gelenkplatten verzinkt, mit Feder und verdecktem Niet
Höhe:
5.50 cm
Messlänge:
3 m
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
248 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
248 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
17 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
55 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
196 g
Gewicht Folien:
1 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Skalierung:
cm/mm
Werkstoff:
Buchenholz
Anzahl Glieder:
15 St
Genauigkeitsklasse:
III
Bauartzulassung:
Ja
Güteeigenschaft:
EG-Klasse III
Länge:
24.80 cm
Breite:
1.70 cm
Nettogewicht:
0.20 kg
Stärke des Gliedes:
3.30 mm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
17927
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.