Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Magnet-Wasserwaage Type 81 SM , 50 cm, robustes Alu-Gussprofil, Ferrit-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 81 SM , 50 cm, robustes Alu-Gussprofil, Ferrit-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 81 SM , 50 cm, robustes Alu-Gussprofil, Ferrit-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
Logo
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 81 SM , 50 cm, robustes Alu-Gussprofil, Ferrit-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 81 SM , 50 cm, robustes Alu-Gussprofil, Ferrit-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 81 SM , 50 cm, robustes Alu-Gussprofil, Ferrit-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 81 SM , 50 cm, robustes Alu-Gussprofil, Ferrit-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
Artikel-Nr.:
     C8317-02513
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     02513
EAN/GTIN:
     4005069025137
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

STABILA Magnet-Wasserwaage Type 81 SM , 50 cm, robustes Alu-Gussprofil, Ferrit-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany

Mit diesem Modell haben Sie immer freie Hände beim Ausrichten und Justieren von Bauelementen an metallischen Oberflächen. Die 81 SM ist mit einem Ferrit-Magnetsystem ausgestattet, das für gute Haftung sorgt. Dieses Modell verfügt über ein Aluminium-Druckgussprofil mit abgeschrägter Form, das es zu einer der robustesten Wasserwaagen von STABILA macht. Libellen und gefräste Messfläche werden im Produktionsprozess exakt zueinander ausgerichtet und anschließend dauerhaft miteinander verbunden, um maximale Messgenauigkeit zu sicherzustellen. Dadurch weist die 81 SM eine außergewöhnlich lange Lebensdauer im Baustelleneinsatz auf.
Weitere Informationen:
Länge:
50 cm
Messgenauigkeit in Umschlagposition:
0.75 mm/m
Anzahl Libellen:
2
Messfläche, beschichtet:
Nein
Profil:
Aluminium-Druckgussprofil
Magnetsystem:
Ferrit-Magnet
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
2.20 cm
Nettogewicht:
0.45 kg
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
500 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
22 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
50 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
448 g
Gewicht Folien:
2 g
Herstellergarantie:
10 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
UKCA-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Messgenauigkeit in Normalposition:
0.50 mm/m
Umschlagmessung:
Ja
Anzahl Vertikallibellen:
1 St
Anzahl Horizontallibellen:
1 St
Anzahl Messflächen:
1 St
Messfläche, gefräst:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 30,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.