Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Kreuz-Wasserwaage Type 2D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Kreuz-Wasserwaage Type 2D
STABILA Kreuz-Wasserwaage Type 2D
Logo
STABILA Kreuz-Wasserwaage Type 2D
Artikel-Nr.:
     C8317-07804
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     07804
EAN/GTIN:
     4005069078041
Suchbegriffe:
Kreuz-Wasserwaage
Kreuzwasserwaage
Kunststoff-Wasserwaage
Kunststoffwasserwaage

STABILA Kreuz-Wasserwaage Type 2D

Wasserwaage zur Kontrolle der horizontalen Ebene.
Horizontales Ausrichten von Objekten, gleichzeitig in zwei Richtungen.
Weitere Informationen:
Länge:
4.50 cm
Anzahl Libellen:
2
Profil:
Kunststoff-Profil
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
1.30 cm
Nettogewicht:
0.01 kg
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
81 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
13 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
153 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
20 g
Gewicht Papier/Pappe:
8 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
UKCA-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Umschlagmessung:
Nein
Anzahl Vertikallibellen:
1 St
Anzahl Horizontallibellen:
1 St
Anzahl Messflächen:
1 St
Messfläche, gefräst:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
16403
ab € 38,46*
Ähnlich
RS Pro
8513539
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.