Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Vermessungstechnik
>
Richtscheit
>
Artikel
STABILA Richtscheit Type AL, 100 cm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8317-07815
Hersteller:
STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
07815
EAN/GTIN:
4005069078157
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Richtlatte
STABILA Richtscheit Type AL, 100 cm
Richtscheit zum Ausgleichen und Abziehen von Baumaterial.
Verwindungssteifes Aluminium-Rechteckprofil.
Zweikammer-Profilform für hohe Stabilität.
Kunststoff-Endkappen zum Schutz gegen Schläge und Verschmutzung.
Profilquerschnitt: 18 mm x 100 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
100 cm
Profil:
Aluminium-Rechteckprofil
Werkstoff:
Aluminium
Profilquerschnitt:
18 mm x 100 mm
Breite:
1.70 cm
Höhe:
10 cm
Nettogewicht:
0.72 kg
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
1000 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
1000 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
17 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
100 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
720 g
Gewicht Papier/Pappe:
2 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
UKCA-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
... >
Stabila Katalog
>
Richtscheite/Abziehlatten/Kartätschen
>
Richtscheite
Weitere Suchbegriffe:
Richtscheit
,
stabila abziehlatte
,
abrichtlatte
,
setzlatte 1000mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,02*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 14,22667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,47001*
€ 71,95931
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,17001*
€ 68,03231
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 55,69002*
€ 66,27112
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 54,21*
€ 64,5099
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,38001*
€ 61,14221
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,08002*
€ 59,59522
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,26*
€ 58,6194
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,02*
€ 47,6238
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Abziehlatte Type TRK, 100 cm
STABILA Messgeräte
07829
ab € 13,91*
Ähnlich
STABILA Kartätsche Type HAK, 100 cm
STABILA Messgeräte
07827
ab € 60,85*
Ähnlich
STABILA Richtscheit Type AL-2L, 100 cm: mit 1 Horizontal-Libelle und 1 Vertikal-Libelle
STABILA Messgeräte
07821
ab € 29,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen