Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Abziehlatte Type TRK, 120 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
STABILA Abziehlatte Type TRK, 120 cm
STABILA Abziehlatte Type TRK, 120 cm
Logo
STABILA Abziehlatte Type TRK, 120 cm
STABILA Abziehlatte Type TRK, 120 cm
Artikel-Nr.:
     C8317-07830
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     07830
EAN/GTIN:
     4005069078300
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Richtlatte

STABILA Abziehlatte Type TRK, 120 cm

Abziehlatte mit schmalem Aluminium-Trapez-Profil zum Erstellen von ebenen Unterputzflächen.
Integrierte Griffrille für sicheren Halt.
Kunststoff-Endkappen zum Schutz gegen Schläge und Verschmutzung.
Profilquerschnitt: 18 mm x 97 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
120 cm
Profil:
Aluminium-Rechteckprofil
Werkstoff:
Aluminium
Profilquerschnitt:
18 mm x 97 mm
Breite:
1.70 cm
Höhe:
9.70 cm
Nettogewicht:
0.79 kg
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
1200 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
1200 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
17 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
97 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
794 g
Gewicht Papier/Pappe:
2 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
UKCA-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,36*
  
Preis gilt ab 400 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 16,472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,8 Pakete
€ 119,15*
€ 141,7885
pro Paket
1 Paket
€ 119,04*
€ 141,6576
pro Paket
ab 1,6 Pakete
€ 112,77*
€ 134,1963
pro Paket
ab 2,4 Pakete
€ 109,87*
€ 130,7453
pro Paket
ab 3,2 Pakete
€ 106,98*
€ 127,3062
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 101,69*
€ 121,0111
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 99,54*
€ 118,4526
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 82,36*
€ 98,0084
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07829
ab € 13,92*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07827
ab € 60,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.