Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Wasserwaage Type 70 MAS, 80 cm, leichtes Alu-Profil, 2 Markierschieber, 2 metrische Skalen, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Wasserwaage Type 70 MAS, 80 cm, leichtes Alu-Profil, 2 Markierschieber, 2 metrische Skalen, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 70 MAS, 80 cm, leichtes Alu-Profil, 2 Markierschieber, 2 metrische Skalen, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
Logo
STABILA Wasserwaage Type 70 MAS, 80 cm, leichtes Alu-Profil, 2 Markierschieber, 2 metrische Skalen, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 70 MAS, 80 cm, leichtes Alu-Profil, 2 Markierschieber, 2 metrische Skalen, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 70 MAS, 80 cm, leichtes Alu-Profil, 2 Markierschieber, 2 metrische Skalen, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 70 MAS, 80 cm, leichtes Alu-Profil, 2 Markierschieber, 2 metrische Skalen, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 70 MAS, 80 cm, leichtes Alu-Profil, 2 Markierschieber, 2 metrische Skalen, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 70 MAS, 80 cm, leichtes Alu-Profil, 2 Markierschieber, 2 metrische Skalen, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
Artikel-Nr.:
     C8317-14111
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     14111
EAN/GTIN:
     4005069141110
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

STABILA Wasserwaage Type 70 MAS, 80 cm, leichtes Alu-Profil, 2 Markierschieber, 2 metrische Skalen, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany

Es gibt nichts Ärgerlicheres als ein Wandregal, das schief hängt. Doch die Type 70 MAS schafft Abhilfe: Die Positionen der Bohrlöcher lassen sich punktgenau übertragen und anzeichnen, sodass die Wandregale genau dort befestigt werden, wo sie hingehören. Eine Wasserwaage, mit der nichts mehr schiefgehen kann.
Weitere Informationen:
Länge:
80 cm
Anzahl Libellen:
2
Messfläche, beschichtet:
Ja
Profil:
Aluminium-Rechteckprofil
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Aluminium
Ausstattung:
Markierschieber
Breite:
2.60 cm
Nettogewicht:
0.42 kg
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
800 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
26 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
70 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
426 g
Gewicht Folien:
2 g
Herstellergarantie:
10 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
UKCA-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Messgenauigkeit in Normalposition:
0.50 mm/m
Umschlagmessung:
Nein
Anzahl Vertikallibellen:
1 St
Anzahl Horizontallibellen:
1 St
Anzahl Messflächen:
1 St
Messfläche, gefräst:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 31,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.