Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Kreuzlinienlaser LAX 50, 2-teiliges Set, selbstnivellierend, gut sichtbare Laser-Linien, Reichweite bis 10 m, Einknopfsystem, Schutzklasse IP 53, inklusive Stativ-Telesk...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 50, 2-teiliges Set, selbstnivellierend, gut sichtbare Laser-Linien, Reichweite bis 10 m, Einknopfsystem, Schutzklasse IP 53, inklusive Stativ-Telesk...
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 50, 2-teiliges Set, selbstnivellierend, gut sichtbare Laser-Linien, Reichweite bis 10 m, Einknopfsystem, Schutzklasse IP 53, inklusive Stativ-Telesk...
Logo
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 50, 2-teiliges Set, selbstnivellierend, gut sichtbare Laser-Linien, Reichweite bis 10 m, Einknopfsystem, Schutzklasse IP 53, inklusive Stativ-Telesk...
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 50, 2-teiliges Set, selbstnivellierend, gut sichtbare Laser-Linien, Reichweite bis 10 m, Einknopfsystem, Schutzklasse IP 53, inklusive Stativ-Telesk...
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 50, 2-teiliges Set, selbstnivellierend, gut sichtbare Laser-Linien, Reichweite bis 10 m, Einknopfsystem, Schutzklasse IP 53, inklusive Stativ-Telesk...
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 50, 2-teiliges Set, selbstnivellierend, gut sichtbare Laser-Linien, Reichweite bis 10 m, Einknopfsystem, Schutzklasse IP 53, inklusive Stativ-Telesk...
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 50, 2-teiliges Set, selbstnivellierend, gut sichtbare Laser-Linien, Reichweite bis 10 m, Einknopfsystem, Schutzklasse IP 53, inklusive Stativ-Telesk...
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 50, 2-teiliges Set, selbstnivellierend, gut sichtbare Laser-Linien, Reichweite bis 10 m, Einknopfsystem, Schutzklasse IP 53, inklusive Stativ-Telesk...
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 50, 2-teiliges Set, selbstnivellierend, gut sichtbare Laser-Linien, Reichweite bis 10 m, Einknopfsystem, Schutzklasse IP 53, inklusive Stativ-Telesk...
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 50, 2-teiliges Set, selbstnivellierend, gut sichtbare Laser-Linien, Reichweite bis 10 m, Einknopfsystem, Schutzklasse IP 53, inklusive Stativ-Telesk...
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 50, 2-teiliges Set, selbstnivellierend, gut sichtbare Laser-Linien, Reichweite bis 10 m, Einknopfsystem, Schutzklasse IP 53, inklusive Stativ-Telesk...
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 50, 2-teiliges Set, selbstnivellierend, gut sichtbare Laser-Linien, Reichweite bis 10 m, Einknopfsystem, Schutzklasse IP 53, inklusive Stativ-Telesk...
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 50, 2-teiliges Set, selbstnivellierend, gut sichtbare Laser-Linien, Reichweite bis 10 m, Einknopfsystem, Schutzklasse IP 53, inklusive Stativ-Telesk...
Artikel-Nr.:
     C8317-16789
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     16789
EAN/GTIN:
     4005069167899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
Rotationslaser-Stativ

STABILA Kreuzlinienlaser LAX 50, 2-teiliges Set, selbstnivellierend, gut sichtbare Laser-Linien, Reichweite bis 10 m, Einknopfsystem, Schutzklasse IP 53, inklusive Stativ-Teleskopstange

Kostengünstig und flexibel: Das innovative Stativ dieses selbstnivellierenden Lasers lässt sich in Minutenschnelle in eine Teleskopstange verwandeln, mit der das Gerät auf der gewünschten Arbeitshöhe positioniert werden kann. Ganz gleich, ob Sie auf engem Raum oder in weitläufigen Bereichen arbeiten: Sie profitieren von einer erheblichen Zeitersparnis bei allen Messarbeiten im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Leistung:
< 1 mW
Laser-Wellenlänge:
635 nm
Batterie Typ:
AA
Anzahl Batterien:
3 St
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
60 °C
Farbe:
gelb
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
175 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
175 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
175 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
650 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
2502 g
Gewicht Elektroschrott:
2024 g
Gewicht Papier/Pappe:
476 g
Gewicht Batterie:
70.50 g
Herstellergarantie:
2 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Laserklasse:
2
Nivelliergenauigkeit +/-:
0.50 mm/m
Selbstnivellierend:
Ja
Strahlenrichtung:
vertikal / horizontal
Reichweite sichtbare Linie:
10 m
Betriebsdauer:
30 h
Spannungsversorgung:
Batterie
Schutzklasse:
IP 53
Mit Stativhalterung:
Ja
Min. Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Länge:
12.50 cm
Höhe:
11 cm
Breite:
7 cm
Nettogewicht:
0.41 kg
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser stabila, kreuzlaser
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 127,39*
€ 151,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
19258
ab € 18,52*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16877
ab € 6,49*
Zubehör
Varta
4906
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.