Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Zielplatte ZP, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Zielplatte ZP, grün
STABILA Zielplatte ZP, grün
Logo
STABILA Zielplatte ZP, grün
Artikel-Nr.:
     C8317-17924
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     17924
EAN/GTIN:
     4005069179243
Suchbegriffe:
Zieltafel
zieltafel

STABILA Zielplatte ZP, grün

Grüne Zielplatte mit Magnethalterung und Fadenkreuz zum vertikalen und horizontalen Ausrichten eines Lasers auf einen Zielpunkt.
Bei abgehängten Decken kann die Zielplatte mit der Magnethalterung an Metallschienen befestigt werden.
Verbessert die Sichtbarkeit des Laserstrahls.
Für Rotations-, Linien- oder Punktlaser mit grüner Laserdiode.
Weitere Informationen:
Länge:
7.40 cm
Höhe:
11.40 cm
Breite:
1.20 cm
Nettogewicht:
0.04 kg
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
115 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
115 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
10 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
75 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
42 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
19110
ab € 153,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.