Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Kreuzlinienlaser LAX 50 G, 3-teiliges Set, selbstnivellierend, helle grüne Laser-Linien, Reichweite bis 30 m, Einknopfsystem, Schutzklasse IP 53, Mehrzweckplattform, Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 50 G, 3-teiliges Set, selbstnivellierend, helle grüne Laser-Linien, Reichweite bis 30 m, Einknopfsystem, Schutzklasse IP 53, Mehrzweckplattform, Tasche
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 50 G, 3-teiliges Set, selbstnivellierend, helle grüne Laser-Linien, Reichweite bis 30 m, Einknopfsystem, Schutzklasse IP 53, Mehrzweckplattform, Tasche
Logo
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 50 G, 3-teiliges Set, selbstnivellierend, helle grüne Laser-Linien, Reichweite bis 30 m, Einknopfsystem, Schutzklasse IP 53, Mehrzweckplattform, Tasche
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 50 G, 3-teiliges Set, selbstnivellierend, helle grüne Laser-Linien, Reichweite bis 30 m, Einknopfsystem, Schutzklasse IP 53, Mehrzweckplattform, Tasche
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 50 G, 3-teiliges Set, selbstnivellierend, helle grüne Laser-Linien, Reichweite bis 30 m, Einknopfsystem, Schutzklasse IP 53, Mehrzweckplattform, Tasche
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 50 G, 3-teiliges Set, selbstnivellierend, helle grüne Laser-Linien, Reichweite bis 30 m, Einknopfsystem, Schutzklasse IP 53, Mehrzweckplattform, Tasche
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 50 G, 3-teiliges Set, selbstnivellierend, helle grüne Laser-Linien, Reichweite bis 30 m, Einknopfsystem, Schutzklasse IP 53, Mehrzweckplattform, Tasche
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 50 G, 3-teiliges Set, selbstnivellierend, helle grüne Laser-Linien, Reichweite bis 30 m, Einknopfsystem, Schutzklasse IP 53, Mehrzweckplattform, Tasche
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 50 G, 3-teiliges Set, selbstnivellierend, helle grüne Laser-Linien, Reichweite bis 30 m, Einknopfsystem, Schutzklasse IP 53, Mehrzweckplattform, Tasche
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 50 G, 3-teiliges Set, selbstnivellierend, helle grüne Laser-Linien, Reichweite bis 30 m, Einknopfsystem, Schutzklasse IP 53, Mehrzweckplattform, Tasche
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 50 G, 3-teiliges Set, selbstnivellierend, helle grüne Laser-Linien, Reichweite bis 30 m, Einknopfsystem, Schutzklasse IP 53, Mehrzweckplattform, Tasche
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 50 G, 3-teiliges Set, selbstnivellierend, helle grüne Laser-Linien, Reichweite bis 30 m, Einknopfsystem, Schutzklasse IP 53, Mehrzweckplattform, Tasche
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 50 G, 3-teiliges Set, selbstnivellierend, helle grüne Laser-Linien, Reichweite bis 30 m, Einknopfsystem, Schutzklasse IP 53, Mehrzweckplattform, Tasche
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 50 G, 3-teiliges Set, selbstnivellierend, helle grüne Laser-Linien, Reichweite bis 30 m, Einknopfsystem, Schutzklasse IP 53, Mehrzweckplattform, Tasche
Artikel-Nr.:
     C8317-19110
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19110
EAN/GTIN:
     4005069191108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
kreuzlaser stabila

STABILA Kreuzlinienlaser LAX 50 G, 3-teiliges Set, selbstnivellierend, helle grüne Laser-Linien, Reichweite bis 30 m, Einknopfsystem, Schutzklasse IP 53, Mehrzweckplattform, Tasche

Leistungsstark und flexibel – so präsentiert sich der Kreuzlinien-Laser LAX 50 G. Wenn Sie zu den Profis gehören, die auf ein außergewöhnlich gut sichtbares Laserkreuz Wert legen, dann wird Sie die innovative STABILA GREENBEAM-Technologie überzeugen. Die praktische Mehrzweckplattform ist eine perfekte Ergänzung des einfach zu bedienenden Lasers. Dank der flexiblen Befestigungsmöglichkeiten können Sie den Laser auf eine gewünschte Arbeitshöhe positionieren. Profitieren Sie von diesem Allroundtalent für den Innenausbau.
Weitere Informationen:
Leistung:
< 1 mW
Laser-Wellenlänge:
510 nm
Batterie Typ:
AA
Anzahl Batterien:
3 St
Stativanschluss:
1/4" + 5/8"
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
60 °C
Farbe:
Gelb
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
188 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
188 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
138 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
197 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
1020 g
Gewicht Elektroschrott:
2024 g
Gewicht Batterie:
70.50 g
Herstellergarantie:
2 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Laserklasse:
2
Selbstnivellierbereich +/-:
4.50 °
Nivelliergenauigkeit +/-:
0.50 mm/m
Selbstnivellierend:
Ja
Strahlenrichtung:
vertikal / horizontal
Reichweite sichtbare Linie:
30 m
Betriebsdauer:
7 h
Spannungsversorgung:
Batterie
Schutzklasse:
IP 53
Mit Stativhalterung:
Ja
Min. Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Länge:
12.50 cm
Höhe:
11 cm
Breite:
7 cm
Nettogewicht:
0.41 kg
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser, kreuzlinienlaser 30m
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,97*
€ 209,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,22*
€ 206,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,65*
€ 205,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 172,20*
€ 204,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,62*
€ 198,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,15*
€ 195,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,06*
€ 185,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18195
ab € 141,34*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18238
ab € 59,13*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19242
ab € 40,35*
Zubehör
STABILA Messgeräte
17924
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.