Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Vermessungstechnik
>
Nivelliergeräte
>
Optisches Nivellier
>
Artikel
STABILA Optisches Nivellier OLS 26, 8-teiliges Set
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8317-18460
Hersteller:
STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
18460
EAN/GTIN:
4005069184605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
optisches nivellier
STABILA Optisches Nivellier OLS 26, 8-teiliges Set
Optisches Nivellier mit 26-facher Vergrößerung zum einfachen Ablesen und Übertragen von Höhenunterschieden.
Leicht zugängliche Fokussier- und Einstellschrauben.
Robustes und grifffreundliches Gehäuse.
Schutz der Optik im vorderen Bereich durch einen großen Gummiaufsatz.
Nivellierteller mit 360°-Einteilung.
Schutzklasse IP 54.
5/8“-Gewinde zur Befestigung auf einem Stativ.
Weitere Informationen:
Fernrohrbild:
aufrecht
Objektivöffnung:
38 mm
Sehfelddurchmesser auf 100m:
2.10 m
Multiplikationskonstante:
100
Höhengenauigkeit bei Einzelmessung:
1
Kompensatorengenauigkeit:
0.50 "
Horizontalkreis:
Teilung 360°
Dosenlibelle:
8'/2mm
Auflösung:
1 °
Länge:
21 cm
Breite:
13.50 cm
Höhe:
15 cm
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
1343 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
1343 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
395 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
300 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
12958 g
Gewicht Papier/Pappe:
1200 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
UKCA-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Vergrößerung:
26 x
Standardabweichung:
<2 mm/km
Kürzeste Zielweite:
1 m
Nivelliertyp:
Baunivellier
Arbeitsbereich des Kompensators:
0.50 Winkelsekunde
Nettogewicht:
1.46 kg
... >
Stabila Katalog
>
Optische Nivelliere
>
Optische Nivelliere
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 333,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,75*
€ 449,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,18*
€ 427,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,73*
€ 417,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,87*
€ 410,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,57*
€ 396,95
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Baustativ BST-S, für Laser und Nivelliergeräte, Höhe: 100–160 cm, 5/8"-Gewindeschraube
STABILA Messgeräte
18456
ab € 73,45*
Zubehör
STABILA Kurbelsäulen-Baustativ BST-K-XL, für Laser und Nivelliergeräte, Höhe: 118–300 cm, 5/8"-Gewindeschraube
STABILA Messgeräte
18560
ab € 228,88*
Zubehör
STABILA Teleskop-Nivellierlatte TNL, 500 cm
STABILA Messgeräte
18170
ab € 67,32*
Zubehör
STABILA Zollstock Type 1407 GEO, 2 m, weiß, Geo-Skalierung / metrische Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Stahlblechgelenke mit integrierter Stahlfeder
STABILA Messgeräte
17927
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen