Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Kreuzlinienlaser LAX 400, selbstnivellierend, 360°-Horizontal-Linie, 2 Vertikal-Linien, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Tragekoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 400, selbstnivellierend, 360°-Horizontal-Linie, 2 Vertikal-Linien, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Tragekoffer
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 400, selbstnivellierend, 360°-Horizontal-Linie, 2 Vertikal-Linien, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Tragekoffer
Logo
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 400, selbstnivellierend, 360°-Horizontal-Linie, 2 Vertikal-Linien, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Tragekoffer
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 400, selbstnivellierend, 360°-Horizontal-Linie, 2 Vertikal-Linien, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Tragekoffer
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 400, selbstnivellierend, 360°-Horizontal-Linie, 2 Vertikal-Linien, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Tragekoffer
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 400, selbstnivellierend, 360°-Horizontal-Linie, 2 Vertikal-Linien, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Tragekoffer
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 400, selbstnivellierend, 360°-Horizontal-Linie, 2 Vertikal-Linien, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Tragekoffer
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 400, selbstnivellierend, 360°-Horizontal-Linie, 2 Vertikal-Linien, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Tragekoffer
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 400, selbstnivellierend, 360°-Horizontal-Linie, 2 Vertikal-Linien, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Tragekoffer
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 400, selbstnivellierend, 360°-Horizontal-Linie, 2 Vertikal-Linien, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Tragekoffer
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 400, selbstnivellierend, 360°-Horizontal-Linie, 2 Vertikal-Linien, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Tragekoffer
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 400, selbstnivellierend, 360°-Horizontal-Linie, 2 Vertikal-Linien, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Tragekoffer
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 400, selbstnivellierend, 360°-Horizontal-Linie, 2 Vertikal-Linien, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Tragekoffer
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 400, selbstnivellierend, 360°-Horizontal-Linie, 2 Vertikal-Linien, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Tragekoffer
Artikel-Nr.:
     C8317-18702
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     18702
EAN/GTIN:
     4005069187026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesenlaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser

STABILA Kreuzlinienlaser LAX 400, selbstnivellierend, 360°-Horizontal-Linie, 2 Vertikal-Linien, Lotfunktion, Reichweite (sichtbare Linie): 20 m, Tragekoffer

Eine leistungsstarke Komplettlösung mit großer Funktionsvielfalt für sämtliche Nivellierarbeiten im Innenbereich. Mit dem LAX 400 ist das Anzeichnen in null Komma nichts erledigt. Dank der MANUALALIGNMENT-Technologie von STABILA können Sie den projizierten 90°-Winkel manuell an eine Zielposition schwenken, ohne die Position des Lotpunkts zu verlieren – eine wesentliche Voraussetzung für präzises Einfluchten von Achsen. Horizontale Nivellieraufgaben werden dank der 360°-Linie schnell gelöst. Ein erstklassiger Laser für alle, die in weniger Zeit noch bessere Arbeit abliefern wollen.
Weitere Informationen:
Leistung:
< 1 mW
Laser-Wellenlänge:
635 nm
Liniengeradheit +/-:
0.20 mm/m
Genauigkeit Lotstrahl unten +/-:
0.30 mm/m
Genauigkeit 90° Winkel +/-:
0.30 mm/m
Batterie Typ:
AA
Anzahl Batterien:
4 St
Stativanschluss:
5/8"
Magnetsystem:
Ja
Min. Lagertemperatur:
-25 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
310 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
310 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
310 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
130 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
2644 g
Gewicht Elektroschrott:
896 g
Gewicht Papier/Pappe:
109 g
Gewicht Batterie:
94 g
Herstellergarantie:
2 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Laserklasse:
2
Selbstnivellierbereich +/-:
4 °
Nivelliergenauigkeit +/-:
0.30 mm/m
Selbstnivellierend:
Ja
Strahlenrichtung:
vertikal / horizontal
Reichweite sichtbare Linie:
20 m
Betriebsdauer:
10 h
Spannungsversorgung:
Batterie
Schutzklasse:
IP 54
Mit Stativhalterung:
Ja
Min. Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Länge:
11 cm
Höhe:
15 cm
Breite:
8.50 cm
Nettogewicht:
0.98 kg
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 366,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,50*
€ 480,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,33*
€ 471,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,17*
€ 459,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,52*
€ 452,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,77*
€ 436,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18194
ab € 175,98*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18195
ab € 143,10*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18560
ab € 227,14*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18238
ab € 61,33*
Zubehör
STABILA Messgeräte
07468
ab € 44,30*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16877
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.