Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Wasserwaage Type 80 U-2, 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Wasserwaage Type 80 U-2, 40 cm
STABILA Wasserwaage Type 80 U-2, 40 cm
Logo
STABILA Wasserwaage Type 80 U-2, 40 cm
STABILA Wasserwaage Type 80 U-2, 40 cm
STABILA Wasserwaage Type 80 U-2, 40 cm
STABILA Wasserwaage Type 80 U-2, 40 cm
STABILA Wasserwaage Type 80 U-2, 40 cm
STABILA Wasserwaage Type 80 U-2, 40 cm
STABILA Wasserwaage Type 80 U-2, 40 cm
Artikel-Nr.:
     C8317-18785
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     18785
EAN/GTIN:
     4005069187859
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

STABILA Wasserwaage Type 80 U-2, 40 cm

Glattes Aluminium-Rechteckprofil.
Zwei Vertikal-Libellen ermöglichen ein schnelles Ablesen.
Beschichtete Messfläche schont empfindliche Oberflächen.
Einfach zu reinigen dank elektrostatischer Pulverbeschichtung.
Kunststoff-Endkappen schützen das Profil.
STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision – Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m, in Umschlagposition ± 1,0 mm/m.
Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Messgenauigkeit in Umschlagposition:
1 mm/m
Anzahl Libellen:
3
Messfläche, beschichtet:
Ja
Profil:
Aluminium-Rechteckprofil
Endkappen:
Standard
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
2.10 cm
Nettogewicht:
0.23 kg
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
400 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
21 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
50 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
234 g
Gewicht Folien:
2 g
Gewicht Papier/Pappe:
2 g
Herstellergarantie:
10 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
UKCA-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Messgenauigkeit in Normalposition:
0.50 mm/m
Umschlagmessung:
Ja
Anzahl Vertikallibellen:
2 St
Anzahl Horizontallibellen:
1 St
Anzahl Messflächen:
1 St
Messfläche, gefräst:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 30,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.