Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Elektronischer Winkelmesser TECH 700 DA, 80 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 270°, Anzeige-Modus: Grad, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Schutzklasse IP...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Elektronischer Winkelmesser TECH 700 DA, 80 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 270°, Anzeige-Modus: Grad, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Schutzklasse IP...
STABILA Elektronischer Winkelmesser TECH 700 DA, 80 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 270°, Anzeige-Modus: Grad, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Schutzklasse IP...
Logo
STABILA Elektronischer Winkelmesser TECH 700 DA, 80 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 270°, Anzeige-Modus: Grad, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Schutzklasse IP...
STABILA Elektronischer Winkelmesser TECH 700 DA, 80 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 270°, Anzeige-Modus: Grad, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Schutzklasse IP...
STABILA Elektronischer Winkelmesser TECH 700 DA, 80 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 270°, Anzeige-Modus: Grad, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Schutzklasse IP...
STABILA Elektronischer Winkelmesser TECH 700 DA, 80 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 270°, Anzeige-Modus: Grad, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Schutzklasse IP...
STABILA Elektronischer Winkelmesser TECH 700 DA, 80 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 270°, Anzeige-Modus: Grad, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Schutzklasse IP...
STABILA Elektronischer Winkelmesser TECH 700 DA, 80 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 270°, Anzeige-Modus: Grad, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Schutzklasse IP...
STABILA Elektronischer Winkelmesser TECH 700 DA, 80 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 270°, Anzeige-Modus: Grad, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Schutzklasse IP...
STABILA Elektronischer Winkelmesser TECH 700 DA, 80 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 270°, Anzeige-Modus: Grad, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Schutzklasse IP...
STABILA Elektronischer Winkelmesser TECH 700 DA, 80 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 270°, Anzeige-Modus: Grad, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Schutzklasse IP...
Artikel-Nr.:
     C8317-19018
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19018
EAN/GTIN:
     4005069190187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
Gehrmaß

STABILA Elektronischer Winkelmesser TECH 700 DA, 80 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 270°, Anzeige-Modus: Grad, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Schutzklasse IP 54, Tasche

Vielseitig einsetzbar – das ist der digitale Winkelmesser TECH 700 DA. Ein hochwertig gefertigtes Qualitätsprodukt Made in Germany, das drei Werkzeuge perfekt vereint: Winkelmesser, Wasserwaage und Schmiege. Ermitteln Sie exakte Winkel mit modernster elektronischer Messtechnik. Nivellieren Sie präzise Bauteile mit den Qualitätslibellen. Mit Hilfe der Arretierung verwenden Sie das Werkzeug als Schmiege und übertragen gemessene Winkel problemlos auf ein Werkstück. Profitieren Sie tagtäglich von diesem unverzichtbaren Multitalent, das die Arbeit von dreien übernimmt.
Weitere Informationen:
Länge:
80 cm
Messmodi:
°
Anzahl Batterien:
2 St
Batterie Typ:
AA
Farbe:
gelb
Herstellergarantie:
2 Jahre
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
65 °C
Breite:
5.20 cm
Höhe:
5.10 cm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
860 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
60 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
115 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
1700 g
Gewicht Papier/Pappe:
170 g
Gewicht Elektroschrott:
1800 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Genauigkeit bei elektronischer Winkelmessung +/-:
0.10 °
Messgenauigkeit in Normalposition:
0.50 mm/m
Messgenauigkeit in Umschlagposition:
0.75 mm/m
Schutzklasse:
IP 54
Anzahl Horizontallibellen:
1 St
Anzahl Vertikallibellen:
1 St
Anzahl Schenkel:
2 St
Schenkellänge 1:
775 mm
Schenkellänge 2:
780 mm
Max. Messbereich:
270 °
Betriebsdauer:
120 h
Art der Anzeige:
digital
Speicherplätze:
1 St
Min. Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Nettogewicht:
1.43 kg
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,24*
€ 241,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,69*
€ 235,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,12*
€ 234,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,14*
€ 226,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,65*
€ 222,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,20*
€ 214,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 31,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.