Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Laser-Sichtbrille LB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Laser-Sichtbrille LB
STABILA Laser-Sichtbrille LB
Logo
Artikel-Nr.:
     C8317-19258
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19258
EAN/GTIN:
     4005069192587
Suchbegriffe:
Lasersichtbrille
lasersichtbrille stabila
lasersichtbrille

STABILA Laser-Sichtbrille LB

Laser-Sichtbrille zur Erhöhung der Sichtbarkeit des Laserstrahls (um bis zu 50 %).
Keine Schutzbrille.
Weitere Informationen:
Länge:
5 cm
Höhe:
15.50 cm
Breite:
5.50 cm
Nettogewicht:
0.03 kg
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
200 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
200 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
120 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
85 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
110 g
Gewicht Papier/Pappe:
70 g
Gewicht Folien:
4 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18574
ab € 101,66*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18327
ab € 252,17*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18482
ab € 317,78*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16789
ab € 113,71*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19240
ab € 571,37*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19157
ab € 485,51*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19241
ab € 571,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.