| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8317-19654 Herst.-Nr.: 19654 EAN/GTIN: 4005069196547 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 FIBREGLASS, 20 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit Als erfahrener Profi brauchen Sie zum Messen langer Strecken ein Bandmaß, das intensiver Beanspruchung im täglichen Gebrauch gewachsen ist. Das LBM 2000 FIBREGLASS vereint mehrere Vorteile: bruchsicheres Gehäuse, leichtes und knicksicheres Glasfaserband sowie Universalhaken für variable Befestigungsmöglichkeiten. Je nach Anwendungssituation haben Sie die Wahl zwischen dem ausklappbaren Metallhaken mit STABILA SPIKES-Beschichtung, der integrierten Nagel-Öse oder dem großen Kunststoffring mit Nagelkerbe. Optimale Handhabung dank ergonomisch geformter Bandkapsel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Skala: | metrisch | Bandlänge: | 20 m | Art der Skala: | einseitig | Bandmaterial: | Glasfasermaßband | CE-Kennzeichen: | Ja | Haken: | Universalhaken | Länge: | 17.30 cm | Breite: | 4.40 cm | Höhe: | 15 cm | Abmessung inkl. Verkaufsverpackung: | 200 mm | Länge inkl. Verkaufsverpackung: | 200 mm | Breite inkl. Verkaufsverpackung: | 50 mm | Höhe inkl. Verkaufsverpackung: | 270 mm | Gewicht inkl. Verkaufsverpackung: | 724 g | Gewicht Papier/Pappe: | 90 g | Gewicht Kunststoffe: | 50 g | Material Gehäuse: | PC-ABS / TPE | RoHS Richtlinie: | Konform | UKCA-Kennzeichen: | Ja | REACH-Verordnung: | Konform | Grüner Punkt: | Ja | Skalierung: | cm | Maßanfang: | B (ab Beschlagkante) | Art des Gehäuses: | Kapsel | Bandbreite: | 13 mm | Max. Messbereich: | 20 m | Werkstoff: | Kunststoff glasfaserverstärkt | Genauigkeitsklasse: | EG-Klasse III | Bauartzulassung: | Ja | Nettogewicht: | 0.44 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |