| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8318-B52801306514S_1325 Herst.-Nr.: B52801306514S_1325 EAN/GTIN: 4332163438397 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bestellen Sie direkt im WIKUS-BusinessShop und profitieren Sie dadurch vom Zugang zum kompletten Produkt-Sortiment des Premium-Herstellers.
Bimetall - VARIO® M42 - 13 x 0,65 mm, 10-14 ZpZ, S - Länge 1325mm Das universelle Sägeband für kleine Querschnitte und Profile. Das VARIO® M42 überzeugt durch sein breites Anwendungsspektrum beim Zerspanen dünnwandiger Profile und Vollmaterialien mit kleinen Querschnitten. Ihre Vorteile im Überblick: - bessere Planbarkeit in der Produktion durch gleichbleibend hohe Standfläche
- verbesserte Lebensdauer des Trägerbandes durch das Superfinish der Bandoberfläche
- gute Schnittoberfläche durch eine präzisere Schränkung der Zähne
- reduzierte Gratbildung durch schärfere Schneidkanten
- hohe Laufruhe durch variable Zahnteilung und 0° Spanwinkel
Anwendung: - dünnwandige Profile und kleine Vollmaterialien
- alle Metalle bis 1000 N/mm²
- Einzel-, Lagen- und Bündelschnitt
Eigenschaften: - M42 Zahnschneide mit Spanwinkel 0°
- variable Zahnteilung und Standardschränkung
Materialien: - Rost- und säurebeständige Stähle (Ferritisch)
- Nitrier- und Schnellarbeitsstähle
- Gusseisen
- Werkzeugstähle
- Einsatzstähle, Feder- und Kugellagerstähle
- Kohlenstoff- und Vergütungsstähle
- Bau-, Tiefzieh- und Automatenstähle
- NE-Metalle
- Aluminium / Aluminium- Legierungen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 1325 mm | Klassifizierung: | Level 2 - Sägebänder mit hoher Leistung | Alternativeartikelnummer: | B52801306514S_1325 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt 1325x13x0,65, bandsägeblatt, bandsägeblatt wikus, Sägeblatt, Vario, M42, Bandsäge, Säge, sägen, Bimetall, Wikus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |