| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8321-BBH7SIL Herst.-Nr.: BBH7SIL EAN/GTIN: 4242005146239 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leistung Extrem starke Reinigungsleistung und lange Laufzeit – ganz ohne Kabel. Der Athlet Ultimate ProSilence saugt so kraftvoll wie ein konventioneller Staubsauger* und ist dabei sehr flexibel, stets griffbereit und besonders ausdauernd HiSpin Motor für hohe Leistung und lange Lebenszeit AllFloor HighPower Brush: Elektrodüse für hohe Reinigungsleistung auf allen Bodenarten SmartSensor Control: Starke Reinigungsleistung jederzeit dank sensorgesteuerter Leistungsüberwachung mit LED-Anzeige Bosch Lithium-Ionen Technologie: langlebige und leistungsstarke Akkus, extra lange Laufzeit und kurze Ladezeit. 3Leistungsstufen Stufe 1: für normale Reinigungsaufgaben bei maximaler Laufzeit Stufe 2: für schwierige Reinigungsaufgaben bei mittlerer Laufzeit Stufe 3: für hartnäckige Reinigungsaufgaben bei kürzerer Laufzeit Hygiene Lifetime Filtermaterialien: Cartridge Filter mit PureAir Membran und Hygienefilter für saubere Ausblasluft. Filterreinigung: Einfache Filterreinigung durch RotationClean System. Intelligente LED Anzeige der notwendigen Wartung Einfaches Entleeren: Mühelose Entnahme und Leerung des Staubbehälters. Komfort Accessory Kit: bestehend aus einem direkt aufsteckbaren Adapter für eine Polster- und Fugendüse - perfekt für die Reinigung von Polstern und Ecken, leicht und praktisch in der Handhabung Rundum komfortabel: einfach anzuwenden, zu verstauen und zu reinigen dank geringem Gewicht und EasyClean System EasyClean Bürste: Einfaches Entnehmen, Reinigen und Wiedereinsetzen der Bürstenrolle aus der Düse. Maximal flexibel: kabelloses Staubsaugen ohne Grenzen dank extrem flexiblem Düsengelenk – egal ob um die Möbel herum oder darunter. Freistehend-Funktion: steht stabil von alleine – für einfaches Abstellen zwischendurch, besonders platzsparende Aufbewahrung und flexibles Aufladen an jeder Steckdose. Extra lange Laufzeit von bis zu 60 min Batterieladestatusanzeige: ja, dreifach Kurze Ladezeit: 3 Stunden (80% Ladung) 6 Stunden (100% Ladung) Staubbehältervolumen: XL Soft Touch Griff Gewicht: 3,7kg Technische Spezifikation |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, bosch akku-handsauger, akku handsauger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |