| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8321-BCH85N Herst.-Nr.: BCH85N EAN/GTIN: 4242005219674 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leistung Bosch Lithium-Ionen Technologie: langlebige und leistungsstarke Akkus, extra lange Laufzeit und kurze Ladezeit. LongLife Motor für hohe Leistung und lange Lebenszeit AllFloor HighPower Brush: Elektrodüse für hohe Reinigungsleistung auf allen Bodenarten 3Leistungsstufen Stufe 1: für einfache Reinigungsaufgaben bei maximaler Laufzeit Stufe 2: für normale Reinigungsaufgaben bei mittlerer Laufzeit Stufe Turbo: für schwierige Reinigungsaufgaben bei kürzerer Laufzeit Hygiene Filterreinigung: Intelligente LED Anzeige der notwendigen Wartung Einfaches Entleeren: Mühelose Entnahme und Leerung des Staubbehälters. Hygienefilter für saubere Ausblasluft Komfort Rundum komfortabel: einfach anzuwenden, zu verstauen und zu reinigen dank geringem Gewicht und EasyClean System EasyClean Bürste: Einfaches Entnehmen, Reinigen und Wiedereinsetzen der Bürstenrolle aus der Düse. Maximal flexibel: kabelloses Staubsaugen ohne Grenzen dank extrem flexiblem Düsengelenk – egal ob um die Möbel herum oder darunter. Freistehend-Funktion: steht stabil von alleine – für einfaches Abstellen zwischendurch, besonders platzsparende Aufbewahrung und flexibles Aufladen an jeder Steckdose. Extra lange Laufzeit von bis zu 45 min Batterieladestatusanzeige: ja, einfach Kurze Ladezeit: 3 Stunden (80% Ladung) 6 Stunden (100% Ladung) Staubbehältervolumen: XL Soft Touch Griff Gewicht: 3kg Technische Spezifikation EAN: 4242005219674 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, bosch akku handsauger, akku handsauger, bosch akku-handsauger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |