| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8321-BIE630NS1 Herst.-Nr.: BIE630NS1 EAN/GTIN: 4242002813943 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Design Garraum Edelstahl Komfort Volumen: 21 l Beladung bis 15 kg Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stck Grifflos (push&pull) Zubehör 1 x Antirutschmatte Maße Gerätemaße (HxBxT): 140 x 594 x 500mm Nischenmaße (HxBxT): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“ Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Grundfarbe: | Edelstahl | Bauform: | Einbaugerät | Fassungsvermögen Teller (28 cm): | 14 | Fassungsvermögen Espressotassen: | 64 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |