| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8321-BSS825CARP Herst.-Nr.: BSS825CARP EAN/GTIN: 4242005321568 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leistung AllFloor HighPower Düse: Eine Elektrodüse für die intensive Reinigung aller Bodenarten. TurboSpin Motor: Made in Germany mit kostenloser 10 Jahre Motorgarantie³. Lange Laufzeit: Einfach den Akku austauschen, um bei Bedarf die Laufzeit zu verlängern. 1austauschbare(r) Akku(s) der Power For All Alliance. Power For All Alliance: Der 18 V Akku ist mit vielen Bosch Produkten der grünen Produktlinie sowie weiteren Marken kompatibel. Laufzeit pro 5.0 Ah Akku: Bis zu 45 min. in der Eco-Stufe mit nicht elektrischem Zubehör. Bis zu 40 min. in der Eco-Stufe mit elektrischer Bodendüse. Bis zu 28 min. in der Auto-Stufe mit elektrischer Bodendüse. Bis zu 12 min. in der Turbo-Stufe mit elektrischer Bodendüse. Schnellladen: Den 5.0 Ah Akku in nur 46 min. per Schnellladegerät aufladen. Intuitive, dreistufige Auswahl der Leistungsstufe, um alle Herausforderungen zu meistern. Eco-Stufe: ausgedehnte Laufzeit für längere Reinigungszeiten. Auto-Stufe: hervorragende Lösung für Laufzeit und Leistung mit automatischer Leistungsregulierung. Turbo-Stufe: ultimative Leistung für beste Reinigungsergebnisse. Auto-Stufe: Die Düse passt die Leistung je nach Bodenart automatisch an – egal ob Teppich oder Hartboden. Die Lösung für eine hervorragende Laufzeit und Leistung, je nachdem was für ein perfektes Reinigungsergebnis benötigt wird. Hygiene Lifetime Filtermaterial: Cartridge-Filter mit PureAir Membran und ein Hygienefilter sorgen dafür, dass die Ausblasluft sauberer ist als die Raumluft (99,99% Filtration⁴). RotationClean: Schnelle und einfache Filterreinigung – nie mehr Filter waschen. Einfaches Entleeren: Mühelose Entnahme und Leerung des Staubbehälters. EasyClean Bürste: Einfaches Entnehmen, Reinigen und Wiedereinsetzen der Bürstenrolle aus der Düse. Komfort Flexible Düse: Die Düse rotiert um 180° für das Plus an Flexibilität und um besonders einfach unter Möbel und an enge Stellen zu gelangen. Einhändig bedienbar: Ergonomisches Handgerät mit Powerknopf, der nicht dauerhaft gedrückt werden muss. Sauberkeit auf allen Ebenen: Dank umfangreichem Zubehör wird jede Art von Schmutz vom Boden bis zur Decke beseitigt. Auch zur Autoreinigung geeignet. Einfaches Verstauen: Wandhalterung für die praktische Aufbewahrung von Gerät und Zubehör. 2in1 Möbelpinsel & Polsterdüse Ladekabel Schnellladegerät Flexibler Verlängerungsschlauch XXL-Polsterdüse mit Clip Lange flexible Fugendüse Tastatur- und Schubladendüse Zubehör-Clip Saugrohr Staubbehältervolumen: M Gewicht (einsatzbereit mit Rohr und Bodendüse): 3.3 kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, bosch akku handsauger, akku handsauger, bosch akku-handsauger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |