Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSS825MULT, Akku-Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSS825MULT, Akku-Staubsauger
BSS825MULT, Akku-Staubsauger
BSS825MULT, Akku-Staubsauger
BSS825MULT, Akku-Staubsauger
BSS825MULT, Akku-Staubsauger
BSS825MULT, Akku-Staubsauger
BSS825MULT, Akku-Staubsauger
BSS825MULT, Akku-Staubsauger
BSS825MULT, Akku-Staubsauger
BSS825MULT, Akku-Staubsauger
BSS825MULT, Akku-Staubsauger
BSS825MULT, Akku-Staubsauger
BSS825MULT, Akku-Staubsauger
BSS825MULT, Akku-Staubsauger
BSS825MULT, Akku-Staubsauger
BSS825MULT, Akku-Staubsauger
BSS825MULT, Akku-Staubsauger
BSS825MULT, Akku-Staubsauger
BSS825MULT, Akku-Staubsauger
BSS825MULT, Akku-Staubsauger
BSS825MULT, Akku-Staubsauger
BSS825MULT, Akku-Staubsauger
BSS825MULT, Akku-Staubsauger
BSS825MULT, Akku-Staubsauger
BSS825MULT, Akku-Staubsauger
BSS825MULT, Akku-Staubsauger
Artikel-Nr.:
     C8321-BSS825MULT
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BSS825MULT
EAN/GTIN:
     4242005394654
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Leistung Hartboden-Softdüse mit LED-Beleuchtung: elektrische Düse zur intensiven Reinigung – ideal für empfindliche Hartböden wie Parkett oder Fliesen. AllFloor HighPower Düse: Eine Elektrodüse für die intensive Reinigung aller Bodenarten. TurboSpin Motor: Made in Germany mit kostenloser 10 Jahre Motorgarantie³. Lange Laufzeit: Einfach den Akku austauschen, um bei Bedarf die Laufzeit zu verlängern. 1austauschbare(r) Akku(s) der Power For All Alliance. Power For All Alliance: Der 18 V Akku ist mit vielen Bosch Produkten der grünen Produktlinie sowie weiteren Marken kompatibel. Laufzeit pro 5.0 Ah Akku: Bis zu 45 min. in der Eco-Stufe mit nicht elektrischem Zubehör. Bis zu 40 min. in der Eco-Stufe mit elektrischer Bodendüse. Bis zu 28 min. in der Auto-Stufe mit elektrischer Bodendüse. Bis zu 12 min. in der Turbo-Stufe mit elektrischer Bodendüse. Schnellladen: Den 5.0 Ah Akku in nur 46 min. per Schnellladegerät aufladen. Intuitive, dreistufige Auswahl der Leistungsstufe, um alle Herausforderungen zu meistern. Eco-Stufe: ausgedehnte Laufzeit für längere Reinigungszeiten. Auto-Stufe: hervorragende Lösung für Laufzeit und Leistung mit automatischer Leistungsregulierung. Turbo-Stufe: ultimative Leistung für beste Reinigungsergebnisse. Auto-Stufe: Die Düse passt die Leistung je nach Bodenart automatisch an – egal ob Teppich oder Hartboden. Die Lösung für eine hervorragende Laufzeit und Leistung, je nachdem was für ein perfektes Reinigungsergebnis benötigt wird. Hygiene HEPA Filtersystem⁸ filtert 99,995% der Feinstaubpartikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometer⁴. RotationClean: Schnelle und einfache Filterreinigung – nie mehr Filter waschen. Einfaches Entleeren: Mühelose Entnahme und Leerung des Staubbehälters. EasyClean Bürste: Einfaches Entnehmen, Reinigen und Wiedereinsetzen der Bürstenrolle aus der Düse. Komfort Flexible Düse: Die Düse rotiert um 180° für das Plus an Flexibilität und um besonders einfach unter Möbel und an enge Stellen zu gelangen. Einhändig bedienbar: Ergonomisches Handgerät mit Powerknopf, der nicht dauerhaft gedrückt werden muss. Sauberkeit auf allen Ebenen: Dank umfangreichem Zubehör wird jede Art von Schmutz vom Boden bis zur Decke beseitigt. Auch zur Autoreinigung geeignet. Einfaches Verstauen: Wandhalterung für die praktische Aufbewahrung von Gerät und Zubehör. 2in1 Möbelpinsel & Polsterdüse Ladekabel Mini-Turbo-Düse Schnellladegerät Flexibler Verlängerungsschlauch XXL-Polsterdüse mit Clip Lange flexible Fugendüse Tastatur- und Schubladendüse Zubehör-Clip Saugrohr Staubbehältervolumen: M Gewicht (einsatzbereit mit Rohr und Bodendüse): 3.3 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 558,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,77*
€ 822,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,53*
€ 805,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,35*
€ 750,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,24*
€ 715,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,78*
€ 664,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.