| |
|
| Artikel-Nr.: C8321-CDG634AB0 Herst.-Nr.: CDG634AB0 EAN/GTIN: 4242005101733 |
| | |
|
| | |
| Backofentyp und Heizart Kompaktdampfgarer mit folgenden Beheizungsarten: Dampfgaren, Regenerieren mit Dampfzugabe, Gären mit Dampf, Auftauen Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C Garraumvolumen: 38 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 3 Design intuitiver Bedienring Garraum: Edelstahl Reinigung Vollglas-Innentür Komfort TFT mit Klartextanzeige Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle AutoPilot AutoPilot 20 Programme Soft Close Backofengriff aus Aluminium AutoPilot: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen. Backofenbeleuchtung abschaltbar, Garraumbeleuchtung Wassertank mit 1.3 l Leeranzeige Wassertank Interne Dampferzeugung Kühlgebläse Zubehör 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm Umwelt und Sicherheit Geringe Türtemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Starttaste Türkontaktschalter Technische Info Länge des Anschlusskabels: 150 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW Maße Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“ Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 8 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten. |
| | |
| | | |
| | | |
| |