Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIN41ACE0, Einbau-Gefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIN41ACE0, Einbau-Gefrierschrank
GIN41ACE0, Einbau-Gefrierschrank
GIN41ACE0, Einbau-Gefrierschrank
GIN41ACE0, Einbau-Gefrierschrank
GIN41ACE0, Einbau-Gefrierschrank
GIN41ACE0, Einbau-Gefrierschrank
GIN41ACE0, Einbau-Gefrierschrank
GIN41ACE0, Einbau-Gefrierschrank
GIN41ACE0, Einbau-Gefrierschrank
GIN41ACE0, Einbau-Gefrierschrank
GIN41ACE0, Einbau-Gefrierschrank
GIN41ACE0, Einbau-Gefrierschrank
GIN41ACE0, Einbau-Gefrierschrank
GIN41ACE0, Einbau-Gefrierschrank
GIN41ACE0, Einbau-Gefrierschrank
GIN41ACE0, Einbau-Gefrierschrank
GIN41ACE0, Einbau-Gefrierschrank
Artikel-Nr.:
     C8321-GIN41ACE0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     GIN41ACE0
EAN/GTIN:
     4242005152100
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Gefrierschrank
Bosch Gefriertruhe
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Leistung und Verbrauch Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen! Flachscharnier TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar 1 Kompressor /1 Kältekreislauf Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige Gefrierteil 4transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox Technische Information Türanschlag links, wechselbar Anschlusswert: 120 W 220 - 240 V Maße Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Zubehör 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Sonderzubehör Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 130 l Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 130 l Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg Energieverbrauch / Jahr: 206 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB Lagerzeit bei Störung : 9 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 771,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,62*
€ 1.039,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,20*
€ 1.034,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,46*
€ 1.000,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,07*
€ 968,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,00*
€ 917,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.