Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIN81ACE0, Einbau-Gefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIN81ACE0, Einbau-Gefrierschrank
GIN81ACE0, Einbau-Gefrierschrank
GIN81ACE0, Einbau-Gefrierschrank
GIN81ACE0, Einbau-Gefrierschrank
GIN81ACE0, Einbau-Gefrierschrank
GIN81ACE0, Einbau-Gefrierschrank
GIN81ACE0, Einbau-Gefrierschrank
GIN81ACE0, Einbau-Gefrierschrank
GIN81ACE0, Einbau-Gefrierschrank
GIN81ACE0, Einbau-Gefrierschrank
GIN81ACE0, Einbau-Gefrierschrank
GIN81ACE0, Einbau-Gefrierschrank
GIN81ACE0, Einbau-Gefrierschrank
GIN81ACE0, Einbau-Gefrierschrank
GIN81ACE0, Einbau-Gefrierschrank
GIN81ACE0, Einbau-Gefrierschrank
GIN81ACE0, Einbau-Gefrierschrank
Artikel-Nr.:
     C8321-GIN81ACE0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     GIN81ACE0
EAN/GTIN:
     4242005422074
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Gefrierschrank
Bosch Gefriertruhe
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
NoFrost, Einbau-Gefrierschränke (> 90 cm Höhe) Flachscharnier Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 212 l Energieverbrauch / Jahr: 235 kWh/a SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Design Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen! Flachscharnier 1 Kompressor /1 Kältekreislauf Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 212 l Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 212 l Gefriervermögen in 24 Std.: 13.8 kg Lagerzeit bei Störung : 8 h 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe 5transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 BigBox Technische Information Türanschlag links, wechselbar 220 - 240 V Klimaklasse: SN-T Länge des Anschlusskabel: 230 cm Maße Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Zubehör 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Sonderzubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.057,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.201,48*
€ 1.429,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.192,62*
€ 1.419,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.143,26*
€ 1.360,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.107,25*
€ 1.317,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.057,20*
€ 1.258,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.