Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSN29VWEP, Freistehender Gefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSN29VWEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN29VWEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN29VWEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN29VWEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN29VWEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN29VWEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN29VWEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN29VWEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN29VWEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN29VWEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN29VWEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN29VWEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN29VWEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN29VWEP, Freistehender Gefrierschrank
Artikel-Nr.:
     C8321-GSN29VWEP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     GSN29VWEP
EAN/GTIN:
     4242005200061
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Gefrierschrank
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 200 l Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 200 l Gefriervermögen in 24 Std.: 16 kg Energieverbrauch / Jahr: 221 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Lagerzeit bei Störung : 9 h Design Vertikaler Stangengriff Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Gefrierteil easyAccess Zone Eiswürfelschale VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums 4transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 161.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Türöffnungswinkel 90° 220 - 240 V Zubehör 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 477,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,47*
€ 652,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,26*
€ 647,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,68*
€ 627,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,45*
€ 608,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,76*
€ 568,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.