Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSN33VWEP, Freistehender Gefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSN33VWEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN33VWEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN33VWEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN33VWEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN33VWEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN33VWEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN33VWEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN33VWEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN33VWEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN33VWEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN33VWEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN33VWEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN33VWEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN33VWEP, Freistehender Gefrierschrank
Artikel-Nr.:
     C8321-GSN33VWEP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     GSN33VWEP
EAN/GTIN:
     4242005247752
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Gefrierschrank
Bosch Gefriertruhe
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 229 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Nutzinhalt gesamt: 225 l Design weiß Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen! Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 225 l Gefriervermögen in 24 Std.: 19 kg Lagerzeit bei Störung : 9 h VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums easyAccess Zone 4transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 176.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Türöffnungswinkel 90° 220 - 240 V Klimaklasse: SN-T Zubehör 1 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 505,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,21*
€ 697,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,84*
€ 693,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,66*
€ 671,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,13*
€ 649,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,46*
€ 601,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.